素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「体重計 新生児」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
用途配筋上の足場板用
材質アルミ
長さ(mm)500
厚さ(mm)3.2
網目(mm)100×50
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。