素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「化学薬品 容器」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 30mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様フォーム = フル長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 8mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし引張強度 = 40 MPa硬さ = ブリネル硬さ 62燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 4mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 30mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 25mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 8mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 4mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = あり密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%熱伝導率 = 0.17 W/m K仕上げ = クリア℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります