素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「実験用金属」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
商品豆知識
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
用途趣味、実験用、教育用など
材質マグネシウム合金(AZ31)
長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)
幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)
厚さ(mm)2
公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mm
サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。