素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「対候性シート」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,098 税込6,708
5日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります