素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「帯電防止スポンジ」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります