素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「平型パッキン」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)平型スポンジPE
エコ商品
用途パッキン、暖衝材として 材質PE 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM
エコ商品
用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×20 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります