素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「引抜丸棒」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
外径公差(mm)+0~-0.036
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.052
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.036
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.036
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.036
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.036
サービス分類オーダー・加工
A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質F
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.036
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.052
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.036
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.052
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.052
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.052
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.036
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)+0~+0.052
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。