素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「木用」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。
耐食性、絶縁性に優れています。
5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2739
質量(kg)4.2
線径(Φmm)0.45
番手25
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付
材質ABS
色ホワイト
サイズ(mm)350×30×950
アズワン品番64-2282-98
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
7日以内出荷
仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付
材質ABS
色ベージュ
サイズ(mm)350×30×950
アズワン品番64-2282-78
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
7日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。