カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
        • 金属素材(9)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧延鉛板 粘着付 光圧延鉛板 粘着付
99,880税込109,868
1巻
翌々日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2445長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)2材質/仕上質量(kg)21タイプ粘着規格JIS H 4301粘着剤
圧延鉛板 光圧延鉛板
66,980税込73,678
1巻
7日以内出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2450長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)2材質/仕上質量(kg)23タイプ非粘着規格JIS H 4301
圧延鉛板 粘着付 光圧延鉛板 粘着付
68,980税込75,878
1巻
4日以内出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2451材質長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)1.5タイプ粘着
鉛板 泰豊トレーディング鉛板泰豊トレーディング(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
圧延鉛板 光圧延鉛板
6,698税込7,368
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上規格JIS H 4301
鉛板(純度99.9%) ノーブランド鉛板(純度99.9%)ノーブランド(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
1000x50x0.5mm鉛板(粘着付) エスコ1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)エスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
鉛板 アズワン鉛板アズワン
21,900税込24,090
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
純鉛 光純鉛(10件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着付きの鉛板
仕様テープ付

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

板鉛特集
おすすめ人気ランキング
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)