素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「水槽 エア」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
商品豆知識
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。