素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「照明用フィルム」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 生なりの和紙の味わいを表現し、電球色光源にも適しております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映りこみ防止にも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)生なり無地(乳半) 紫外線遮断率(%)99 光線透過率(%)50.4 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さ(mm)2.0
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)生なり雲竜 紫外線遮断率(%)96 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ 色(柄)荒雲竜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)3 幅(mm)300 長さ(mm)450 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)3 幅(mm)200 長さ(mm)300 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります