素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「熱伝導」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
商品豆知識
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質銅
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質銅
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
容量(g)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途あらゆる補修に
トラスコ品番753-8511
質量(g)971
1セット(5個)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
寸法(mm)10
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途あらゆる補修に
仕様テープ付
トラスコ品番753-8499
質量(g)469
1セット(5個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途あらゆる補修に
仕様テープ付
トラスコ品番753-8502
質量(g)246
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に
材質銅(C1100)
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質スポンジゴム
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、
断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板
比重1.35
耐熱温度(℃)210(長期)、250(短期)
熱伝導率(W/mk)0.12(室内)、0.16(200℃)
吸水率(%)0.1
圧縮強度(MPa)300(室内)、100(200℃)
曲げ強度(MPa)200(室内)、60(200℃)
サービス分類オーダー・加工
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。
材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
使用温度範囲(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、
断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板
材質高断熱断熱板(S4000)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数0
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 25mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS PRO V7
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
長さ = 600mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 赤。熱伝導率 = 0.95W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 4mm。材質グレード = 316L。高さ = 4mm。引張強度 = 510MPa。許容誤差 - 長さ = -0.003mm。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 20mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 14mm。材質グレード = 316L。高さ = 9mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。