素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「白色塩ビ板」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
878 税込966
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ 材質塩ビ 比重1.45 熱変形温度(℃)50~55
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700A
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂 幅(mm)910 長さ(mm)1820 仕様両面マスキングフィルム貼り
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板 材質塩ビ(PVC)
1枚
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)3 幅(mm)300 長さ(mm)450 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。不透明タイプ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×600
1箱(10枚)
15,500 税込17,050
当日出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)3 幅(mm)200 長さ(mm)300 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)2 幅(mm)300 長さ(mm)450 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。不透明タイプ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×600
1箱(10枚)
9,120 税込10,032
当日出荷

1箱
4,910 税込5,401
翌日出荷

1箱
16,800 税込18,480
翌日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)5 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
25,800 税込28,380
当日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
12,700 税込13,970
当日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×600 入数10枚
1箱(10枚)
16,500 税込18,150
当日出荷

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります