素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「耐熱 テープ 滑り止め」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
商品豆知識
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番820-1074
材質シリコンスポンジ
長さ(mm)75
幅(mm)75
厚さ(mm)1.5
色グレー
1箱(5パック×2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付
寸法(mm)60×90
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。