素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「階段滑り止め」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTS61 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:2.5 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0, +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,857 税込4,243
翌々日出荷

NTS81 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工 カスタマイズ可 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~500 高さ(mm)凸:0.8 硬さ240(HB) 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200(kN/mm2) 切断公差外径(-0、 +1.0)mm RoHS指令(10物質対応)対応 熱伝導率(W/m/℃)16 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,429 税込3,772
翌々日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります