素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「EPDMゴムシート 粘着付」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐寒温度(℃)-55
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3
材質EPDM
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
長さ公差(mm)±0.5%
厚さ公差(mm)±0.25
幅公差(mm)±0.3%
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。