カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
        • 金属素材(36)
        • ゴム素材(14)
        • 樹脂素材(31)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ

    0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥35,800税込¥39,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AB-11線径(Φmm)0.85
  • 500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚) エスコ

    500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色黒寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)8色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)3色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)5色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • スチロール板 光
    クリア
    ホワイト

    スチロール板

    光
    ¥839税込¥923
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
    仕様両面マット
  • ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(丸棒)

    亨栄ケミカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
  • 樹脂プレート アクリル板 K9(駒谷)
    クリア
    ホワイト

    樹脂プレート アクリル板

    K9(駒谷)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
    材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径

    RS PRO
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
    仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50x40mmx1m ポリアセタールパイプ エスコ

    50x40mmx1m ポリアセタールパイプ

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MB-50A
  • 0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ

    0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1巻
    当日出荷
    仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#20×40質量(kg)5番手#20目合い(mm)40
  • 40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ

    40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1組(10本)
    当日出荷
    入数10
  • 40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本) エスコ

    40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1組(5本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム色シルバー入数5
  • 40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本) エスコ

    40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1パック(2本)
    翌日出荷
    入数2本
  • 40x30mmx1m ポリアセタールパイプ エスコ

    40x30mmx1m ポリアセタールパイプ

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441MB-40
  • アクリル丸棒 コクゴ

    アクリル丸棒

    コクゴ(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質MA(アクリル)長さ(m)1
  • 5x40mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x40mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-540
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 40mm径

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/4本) エスコ

    40x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/4本)

    エスコ
    ¥18,100税込¥19,910
    1組(4本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム色シルバー入数4
  • RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 40mm x 6mm RS PRO

    RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 40mm x 6mm

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    カーボンスチールロッドと長方形棒
    仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm幅 = 40mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ等辺角パイプ t2x40x40x4m トレード

    アルミ等辺角パイプ t2x40x40x4m

    トレード
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
  • RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃吸水 = 0.02%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 40mm径

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 40mm径

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    PTFE (押出成形)
    仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0硬さ = 30ボール押し込み℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)

    安田(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • ベージュアングル 光モール

    ベージュアングル

    光モール(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    色ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6082T6 Aluminium Angle,40mmx40mmx3mmx1m RS PRO

    6082T6 Aluminium Angle,40mmx40mmx3mmx1m

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 40mm高さ = 40mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCO

    シリコーンスポンジ 角紐

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻
    当日出荷
    材質シリコーンゴムスポンジ色赤(ベンガラ)長さ(m)5硬度20±5°
  • アルミステンカラー 光モール

    アルミステンカラー

    光モール
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ くればぁ

    ステンレスメッシュ

    くればぁ
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート丸棒 コクゴ

    ポリカーボネート丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(1000mm)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)1000
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベークライト布基材丸棒 コクゴ

    ベークライト布基材丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本(1000mm)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000色白
  • アルミ平板APST 光モール

    アルミ平板APST

    光モール
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョコアングル 光モール

    チョコアングル

    光モール(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2色チョコRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ平板APB 光モール

    アルミ平板APB

    光モール(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)