素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPSプレート 800 タキロンポリマーPPSプレート 800タキロンポリマー
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂メッシュ PPS くればぁ樹脂メッシュ PPSくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板東レプラスチック精工(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 板Ensinger(エンズィンガー)
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,979税込2,177
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
PET板 (白) 岩田製作所PET板 (白)岩田製作所
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
PTFE切板 ノーブランドPTFE切板ノーブランド(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド(1件のレビュー)
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5、10、15、20、30、40、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
樹脂板材 アズワン樹脂板材アズワン
23,600税込25,960
1個
5日以内出荷
材質PEEK
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ppsカップ特集
おすすめ人気ランキング
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)