カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
        • 金属素材(35)
        • ゴム素材(56)
        • 樹脂素材(81)
        • 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)(6)
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
関連キーワード
  • vg10
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,240税込2,464
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)
549税込604
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングル TRUSCOステンレスアングルTRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,840税込3,124
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
イボゴム 光イボゴム
429税込472
1セット(4枚)
当日出荷
イボがついたゴムです すべり止め等 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm)1仕様接着テープ付き
丸紐 ノーブランド丸紐ノーブランド
1,698税込1,868
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1000
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
4,220税込4,642特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付WAKI(和気産業)
489税込538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド【オーダー】普通合板 穴なしノーブランド
1,206税込1,327
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種合板サービス分類オーダー・加工
クロロプレンゴム 光クロロプレンゴム
109税込120
1枚
当日出荷
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
材質クロロプレンゴム(CR)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM ゴム丸紐 TRUSCOEPDM ゴム丸紐TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
アルミ複合板 アルインコアルミ複合板アルインコ
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可能です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど。工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。材質アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造長さ(mm)2440
平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付WAKI(和気産業)
669税込736
1巻
翌々日出荷
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE WAKI(和気産業)平型スポンジPEWAKI(和気産業)
599税込659
1巻
翌々日出荷
用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE WAKI(和気産業)平型スポンジPEWAKI(和気産業)
369税込406
1巻
翌々日出荷
用途パッキン、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ複合板 アルインコアルミ複合板アルインコ
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)7.2
ナイロンシート・布(裏面PUコート) エスコナイロンシート・布(裏面PUコート)エスコ
8,250税込9,075
1巻
当日出荷
打込本数(1インチ角)110本 カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
ゴム板 (NBR) エスコゴム板 (NBR)エスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
200x 200x1mm ゴム板(NBR) エスコ200x 200x1mm ゴム板(NBR)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-11
スチロール透明マット板 光スチロール透明マット板(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
当日出荷から11日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
EPDMゴム 光EPDMゴム
84税込92
1個
3日以内出荷
耐候性に優れ、屋外で使用可能!耐熱性、耐薬品性、弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
アルミ複合板パンチ アルインコアルミ複合板パンチアルインコ
30,980税込34,078
1枚
翌々日出荷
仕様45度千鳥フチナシ質量(kg)7.2
アルミ複合板パンチ アルインコアルミ複合板パンチアルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。仕様45度千鳥フチナシ質量(kg)4.8
1000x1000x1mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x1mm ゴム板(NBR)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-14
500x 500x5mm ゴム板(CR) エスコ500x 500x5mm ゴム板(CR)エスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-152
200x 200x5mm ゴム板(CR) エスコ200x 200x5mm ゴム板(CR)エスコ
1,210税込1,331
1個
欠品中
エスコ品番EA997XG-151
1000x1000x1mm ゴム板(CR) エスコ1000x1000x1mm ゴム板(CR)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-114
200x 200x1mm ゴム板(CR) エスコ200x 200x1mm ゴム板(CR)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-111
500x1000x5mm ゴム板(CR) エスコ500x1000x5mm ゴム板(CR)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-153
200x 200x3mm ゴム板(CR) エスコ200x 200x3mm ゴム板(CR)エスコ
815税込897
1個
欠品中
エスコ品番EA997XG-131
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-10F
1000x1000x3mm ゴム板(CR) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(CR)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-134
500x1000x3mm ゴム板(CR) エスコ500x1000x3mm ゴム板(CR)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-133
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
幅(mm)915長さ(mm)1830仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
1000x1000x5mm ゴム板(CR) エスコ1000x1000x5mm ゴム板(CR)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-154
500x 500x3mm ゴム板(CR) エスコ500x 500x3mm ゴム板(CR)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-132
500x1000x1mm ゴム板(CR) エスコ500x1000x1mm ゴム板(CR)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-113

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

yg10特集
おすすめ人気ランキング
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)