カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
        • 金属素材(1)
        • ゴム素材(2)
        • 樹脂素材(1)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12
ウレタンゴム(パイプ) TRUSCOウレタンゴム(パイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
キズとり 光キズとり
569税込626
1個
当日出荷
研磨剤配合の為、プラスチックに付着した大気中の埃や手垢、油脂類に原因する汚れを簡単に除去します。
用途プラスチック、窓ガラス、鏡などに。トラスコ品番224-6043材質/仕上研磨剤、有機溶剤、シリコン、界面活性剤、水質量(g)55縦(mm)83
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

クレ555特集
おすすめ人気ランキング
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)