素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SCM-440H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440H サービス分類オーダー・加工
1本
4,525 税込4,978
3日以内出荷

SKS3 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

シルバースチール
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 330mmロッド径 = 3/8インチ引張強度 = 850N/mm2硬さ = 180~285 HB適合 = ドライバー, パンチ, シャフト, 軸, ピン, 機器部品, タップとドリルg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります