素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)605×90×30 電圧(V)100 消費電力(W)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 2.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。RS PRO V7
1セット(2個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
12,500 税込13,750
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,820 税込8,602
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,980 税込9,878
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,920 税込10,912
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,900 税込10,890
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。 複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。 温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。
用途プラスチックの折り曲げ 最高温度(℃)150 ヒーター寸法(mm)1000 ヒーター容量(W)400 入力電源(V)100
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 300 mm x 100 mm 径この不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、化学用途やエンジニアリング用途向けの Durable ソリューションです。長さ 300 mm 、直径 100 mm です。 このロッドの PTFE 素材は、耐薬品性と耐放射線性を備えています。誘電特性に優れ、効果的に絶縁します。また、最大 +260 ° C の温度での使用に適しています25 MPa の伸張強度、低摩擦、低接着性を備え、過酷な環境に最適です。 RS Pro 製品に属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM ( American Society for Testing and Materials )の規格に適合しています。Underwriters Laboratories の UL94 V-0 難燃性等級により、 10 秒以内に自消性を実現。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ポンプハウジングに有用です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ: 300 mm 直径 100 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径100mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、硬さ30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります