オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様プッシュ回数:約833回
材質HDPE
容量(mL)100
アズワン品番64-8872-37
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回
セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本
材質HDPE
容量(mL)(小)30、(大)50
アズワン品番64-8872-39
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥439
税込¥483
欠品中
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗浄剤スプレー
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 防水スプレー/撥水スプレー
- 帯電防止/接点復活
- グリース
- グリース用注入器
- 切削スプレー/ペースト
- 工業用潤滑油
- オイルコンパウンド
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- ガソリン・軽油携行缶
- 食品機械用潤滑剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。