3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ワグナーイエローホース
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
1巻
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本ワグナーFC9900Plus
エコ商品
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 質量(kg)15 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.42MB) 取扱説明書(1.41MB) 最大風量圧(MPa)0.055
1台ほか
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS3-20 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーPS3-20
エコ商品
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般 質量(kg)13.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)900 ノズルねじ径(inch)0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 最大締切圧(MPa)20.7
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)