スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアブラシ」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。 材質特殊鋼 ねじ【空気取入口ネジ】G1/4 最高使用圧力(MPa)0.69 本体質量(g)440 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)200 塗料噴出量(mL/min)230 塗料ノズル口径(Φ)2 空気消費量(L/min)145 取付ねじ【カップ】G1/4 カップ容量(mL)750 塗料供給方式吸上式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。 セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。 材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮 供給方式吸上式 空気使用量(L/min)130 パターン開き(mm)180 吐出量(L/min)185 カップ容量(mL)750 ノズル口径(Φmm)1.5 ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 本体質量(g)440 カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。 セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。 材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮 供給方式重力式 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 吐出量(L/min)165 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

軽くて作業性を考えた素材を使用しています。エアスプレーガン用の重力式カップです。 内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。 容量(mL)150 取付ねじG1/4 供給方式重力式
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。 供給方式重力式 カップ容量(mL)400 取付ネジ径G1/4
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)130 パターン開き(mm)180 セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 供給方式吸い上げ式 本体質量(g)440 カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600 所要圧縮機(kw)0.75 取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。 カップ容量(mL)1000 材質アルミニウム 供給方式吸上式 取付ねじサイズG1/4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。 カップ容量(mL)700 材質アルミニウム 供給方式吸上式 取付ねじサイズG1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。 カップ容量(mL)400 材質アルミニウム 供給方式重力式 取付ねじサイズG1/4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途塗料の吹き付け作業。 空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時) 材質アルミダイキャスト 取付ねじG1/4
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)