スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「フェンス 木材」の検索結果
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。