スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアーガン スプレー」の検索結果
関連キーワード
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。
材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス
容量(mL)【塗料容器】150
空気使用量(L/min)95
パターン開き(mm)115
塗料ノズル口径(Φ)0.5mm
空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69
塗料供給方式重力式
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)2.5
空気使用量(L/min)310
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
1丁
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
付属品スパナ
取付口(カップ)G1/4
エア取入口G1/4
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
質量(g)460
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)130
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3
適合塗料容器0.3L
1丁
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)5.0
空気使用量(L/min)250
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
1丁
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245
質量(g)295
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
適合塗料容器KS-12-3
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
幅(mm)(パターン)200
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
質量(g)480
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。
吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
1個
¥24,980
税込¥27,478
23日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)500
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)278
使用温度範囲(℃)-10~60
先端角(°)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
使用温度範囲(℃)-10~60
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245
質量(g)295
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる。ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15
パターン開き(mm)丸吹き
塗料噴出量(mL/min)少量
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.2
吹付距離(mm)100
塗料供給方式重力式
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)500
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)292
使用温度範囲(℃)-10~60
先端角(°)60
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85
吹付空気圧力(MPa)0.3
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
質量(g)460
塗料供給方式吸上式
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装
空気使用量(L/min)95
質量(g)220
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.15L
作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0
空気使用量(L/min)200
セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ
質量(g)1140
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所床裏
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8
質量(g)1140
所要圧縮機(kw)0.75
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式・圧送式
適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)95
セット内容スプレーガン本体、1Lカップ
質量(g)900
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
器具・セットカップ付
使用箇所床裏
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216
質量(g)396
使用温度範囲(℃)-10~60
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1
2
次へ
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。