スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアブラシ」の検索結果
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。
取付ネジ径(エアー)G1/8
付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。
材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22、17
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4139
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)186
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4121
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)150
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
専用カップとのセットです。
軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径0.5mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)115
仕様重力式
トラスコ品番303-7487
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)220
カップ容量(mL)150
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
質量(g/セット)215
材質(カップ部)アルミダイカスト
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮
エア取入口G1/4
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。
質量(g)464
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
微粒化高微粒化
取付口G3/8(カップ)
エア取入口G1/4
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。
空気使用量(L/min)90
トラスコ品番219-5810
種別重力式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)200
パターン開き(mm)300
仕様圧送式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(塗料ホース)
エア取入口G1/4
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
トラスコ品番449-9328
質量(g)526
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
霧化能力汎用
ノズル径(Φmm)1.3
カップ取付口G1/4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.5
パターン開き(mm)180
トラスコ品番449-9336
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)594
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.75
霧化能力汎用
材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
こんなお得な商品も!

スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。
少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
質量(g)415
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。
トラスコ品番285-4252
適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B
材質/仕上真鍮、クロームメッキ
質量(g)38
エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番337-2391
材質アルミダイカスト
質量(g)200
適合スプレーガンGSG-13
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
1セット
¥759
税込¥835
翌々日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径1.3mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
仕様重力式
トラスコ品番336-3708
質量(g)585
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.4
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品スパナ
種別吸上式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)200
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)1.5
霧化能力汎用
取付口G1/4
エアー取付口G1/4
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
手元で微調整が可能なスクリュー式です。
用途空気圧力管理
トラスコ品番257-4169
材質真鍮、アルミ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204
種別吸い上げ式
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)233
容量(L)0.4
取付ねじG1/4
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途適用流体:塗料。
トラスコ品番227-5171
材質アルミダイカスト
容量(L)0.4
適合スプレーガンGSG-13
取付ねじG1/4
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)10
適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
色クリア
タイプタイヤ巻
使用温度範囲(℃)-10~70
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.5
トラスコ品番303-7657
質量(g)210
適合スプレーガンGSG-13
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
取付ねじG3/8
容量(L)1.2
トラスコ品番303-7665
質量(g)340
適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番301-5092
質量(g)220
適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番301-5106
質量(g)250
適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。