ペイントローラー :「伸縮柄」の検索結果

対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)伸縮ツギ柄
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル 材質(ハンドル)AL
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
全長(mm)700~1200 質量(g)210 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SP-1200 つぎ柄伸縮タイプ 1200mm アサヒペン 動画あり
天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm)700~1200 種類ハンドル 主な用途塗装用 縮長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

インダストリーコーワ伸縮つぎ柄
持ち運びに便利なタイプ
用途高所や床の塗装作業に最適 幅(mm)30 奥行(mm)30
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワアルミ伸縮つぎ柄
エコ商品
ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。 3段式で1.1mから最長3mまで伸縮可能。
タイプ三段式 全長(mm)1100~3000 材質(本体)アルミ 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 特性ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SP-1800 つぎ柄 伸縮タイプ アサヒペン 動画あり
アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ
エコ商品
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1000~1800 質量(g)360 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27 ローラーサイズ(mm)1800 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1800mm)
3,198 税込3,518
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ローラージョイント
シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125 タイプ蝶ネジ止め式 接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
449 税込494
当日出荷

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーハンドルと継ぎ柄が1本に!。3段階で自由に伸縮可能。あと少し長さが足りないときに継ぎ柄を付ける必要がなく便利です。
用途スモールローラーのハンドルに。 質量(g)290 全長(cm)60~120
1本
869 税込956
3日以内出荷

ローラーハンドルが伸び縮み可能に!柄とワイヤー部分の2カ所で伸縮!40cm~70cmまで無段階調整!。あと少し足りない時も「のび~るハンドル」1本で対応可能!クッション性のグリップで疲れにくい
種別無段階調整、クッション性グリップ 質量(g)200 寸法(cm)40~70
1本
619 税込681
3日以内出荷

およそ1.5倍の長さまで伸ばす事が可能な伸縮スモールローラーハンドル!。継柄が不要で約26.5cm伸ばす事が可能。ひねるだけで簡単に伸縮。伸縮範囲内なら、お好みの長さで止める事ができます。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー 材質フレーム:スチール グリップ:アルミ・PP 全長(mm)約415~680
1本
749 税込824
3日以内出荷