ペイントローラー :「高所」の検索結果
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
関連キーワード
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に
材質PP
全長(mm)98
質量(g)約26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
全長(mm)2400~6800
質量(g)約1650
段数3段
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22
ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
アズワン品番64-2280-30
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製にする事で軽量化を実現。高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。また、コストパフォーマンスにも優れています。
用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
くるっと回転!様々な角度で塗装可能!!従来のハンドルでは対応しにくい様々な場所の塗装が可能です。黒いつまみをひねり、くるっと回転させれば横方向にも塗装ができます。ミドルサイズ、スモールサイズのローラー専用のハンドルです。ローラー継柄(別売)の装着が可能ですので、高所の塗装もできます。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー
材質グリップ:ポリエチレン フレーム:スチール
質量(g)142
サイズ(mm)30×117×340
ローラーミドル、スモール
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。