こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ベアリングレース&シールドライバーセット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金
サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
質量(g)940(スライドハンマー)
シャフト1/2×13UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランクプーリープーラー
モノタロウ
¥8,598
税込¥9,458
適応(プーリー幅mm)110~210・35~110
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます
仕様4穴・5穴・6穴対応
ねじ寸法1"X14
サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です
深さ(mm)30.56
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。
使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
エンジンとの隙間が無い車に最適
適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに
使用可能目安プーリー径 153mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。
直径(Φmm)最大使用可能:300
耐荷重(t)13
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『操縦』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。