「外径(Φmm)」から絞り込む
ポリッシング スポンジパッド P/S/P3M(スリーエム)5日以内出荷
ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。
ミニスポンジバフ3M(スリーエム)当日出荷
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、スポンジバフです
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。危険物の類別非危険物
フォームポリッシングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。
パッドの着脱はワンタッチ式です。
コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。
熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
セパレートバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(17件のレビュー)当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド3M(スリーエム)(11件のレビュー)当日出荷
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75厚さ(mm)20取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
ポリシングスポンジ3M(スリーエム)(15件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番475-3542質量(g)20目の粗さ極細目取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
SBSパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)予約販売
特殊ウレタンスポンジの使用で、適度な柔軟性と軽量化を実現しました。ワンタッチ方式でバフの交換ができます。
SBSスポンジバフ3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒)
バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200厚さ(mm)25危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)税込¥6,048¥5,498