パーフェクト・イット ランダムオービタル コースウールコンパウンディングパッド3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(6袋×12枚)
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
ミニ ウールバフ 57393M(スリーエム)65日以内出荷
切削力のある小径の薄型ウールバフです。
用途自動車磨き径(Φmm)100危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル ミディアムウールコンパウンディングパッド3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(6袋×12枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
テーパーウールバフ QT 57563M(スリーエム)3日以内出荷
外径(Φmm)160厚さ(mm)18トラスコ品番137-4266質量(g)120危険物の類別非危険物コンパウンド【推奨】QT-1LN
ウルトラフィーナバフ ウール3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。
パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。
ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。
ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
テーパーバフ ソフトウール3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6071内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
テーパーバフ ハードウール3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6089内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフ3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75トラスコ品番835-8989危険物の類別非危険物
スーパーバフ バフィングパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
コンパウンド作業に使用する両面バフです。
片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。
柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
外径(Φmm)200仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)危険物の類別非危険物
セパレートバフウール3M(スリーエム)(10件のレビュー)当日出荷
細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。
セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180厚さ(mm)10仕様マジック付細目~極細目内径(Φmm)20危険物の類別非危険物
SBSハードウールバフ3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目)
適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190厚さ(mm)22トラスコ品番753-6062内径(Φmm)24危険物の類別非危険物
SBSソフトウールバフ3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(細目~極細目)
ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190厚さ(mm)25トラスコ品番471-4300内径(Φmm)50危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)税込¥6,048¥5,498