折りたたみコンテナ :「折りたたみコンテナ 75L」の検索結果
折りたたみコンテナとは、プラスチックでできた折りたたみができる品物入れです。工場などで部品や製品の保管、物流関係では品物の配送や保管の他、一般家庭でも使われます。通常のコンテナは数が多いとスペースを取ってしまい置き場所に困りますが、コンテナが空の場合はたたんで積み重ねて置き、空きスペースの確保が可能。材質は、ポリプロピレンが主でプラスチック素材の中でも軽量で衝撃などに強く耐熱性も優れています。日光に長期に当たると白化するため、置き場所や保管には注意しましょう。
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)10
高さ外寸(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)439
外寸法・間口(mm)649
有効内寸法・間口(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)313
再生材50%使用。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AH-43
材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)600×405×310
耐荷重(kg)20
外寸(mm)650×440×341
積層段数5段
スタッキング可
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)305
丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
再生材50%使用。
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合EA506AH-37(別売)
エスコ品番EA506AH-33
材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)600×405×310
耐荷重(kg)20
外寸(mm)650×440×329
積層段数5段
スタッキング可
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり
適合カード差し(別売):OCK-105
トラスコ品番498-3301
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.11
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)600×405×H310
外寸(mm)440×650×329
上部内寸(mm)600×405×H310
許容質量(kg)20
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
高さ外寸(mm)328
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)439
外寸法・間口(mm)649
有効内寸法・間口(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)312
フタ一体タイプ(スライドロック付)
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×340
内寸(mm)600×405×313
折りたたみ寸法(mm)650×440×90
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)20
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)20
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:329
容量(L)75
最大積載荷重(kg)20
折りたたみ時高さ(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
有効内寸法・間口(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
コンテナごと入るバッグです。透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。イベントや展示会にも活躍します。タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。
用途折り畳みコンテナ搬送に。
仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm)
材質ビートテックス
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:341
容量(L)75
最大積載荷重(kg)20
折りたたみ時高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
フタの有無なし
仕様長側片扉金属ピン使用
材質(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×316
開口部(mm)516×190
折りたたみ寸法(mm)650×440×86
圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質ポリプロピレン製
タイプ片側窓あき
耐荷重(kg)20
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり
適合カード差し(別売):OCK-105
トラスコ品番498-3297
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.11
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
材質PP
有効内寸(mm)600×405×305
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×315
折りたたみ寸法(mm)650×440×77
フタの有無なし
仕様金属ピン使用
材質導電PP
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×316
折りたたみ寸法(mm)600×405×86
フタの有無なし
仕様網目形状金属ピン使用
材質PP
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×316
折りたたみ寸法(mm)650×440×86
圧縮荷重(N[kgf])8130[830]
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
フタの有無なし
仕様短側片扉金属ピン使用
材質(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×316
開口部(mm)339×219
折りたたみ寸法(mm)650×440×86
圧縮荷重(N[kgf])9010[920]
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AH-19
材質PP
寸法(mm)650×440×329
スタッキング可
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AH-13
材質PP
寸法(mm)650×440×329
スタッキング可
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)600×405×305
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×315
開口部(mm)587×192
折りたたみ寸法(mm)650×440×77
再生材50%使用のエコマーク取得製品です。
用途商品の配送に。
仕様フタ無し
材質ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
最大積載量(kg)20
最大積載荷重(kg)20
エコマーク認定番号10 118 025
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)600×405×305
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×315
折りたたみ寸法(mm)650×440×77
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
1
2
次へ
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。