絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY(22)
  • RESPO(1)
SAE
  • 0W-20(5)
  • 0W-30(4)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(4)
  • 5W-40(3)
  • 10W-40(2)
  • 10W-60(1)
  • 15W-40(1)
  • 20W-50(2)
内容量(L)
  • 5
  • 0.45(1)
  • 1(54)
  • 2(11)
  • 3(7)
  • 4(47)
  • 20(76)
  • 200(9)
ベースオイル
  • 化学合成油(19)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(3)
API
  • C3(1)
  • CC(1)
  • CF(1)
  • CG-4(1)
  • SC(1)
  • SD(1)
  • SE(1)
  • SL(4)
  • SM(1)
  • SN(9)
  • SP(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(5)
0W-30(4)
5W-20(1)
5W-30(4)
5W-40(3)
10W-40(2)
10W-60(1)
15W-40(1)
20W-50(2)
スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
14,980税込16,478
1本(5L)
4日以内出荷
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
モリジェンニュージェネレーション 5W-40 LIQUI MOLYモリジェンニュージェネレーション 5W-40LIQUI MOLY
11,980税込13,178
1本(5L)
5日以内出荷
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.5、BMW Longlife-01、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、Fiat 9.55535-H2/N2/Z2適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN(LIQUI MOLYレコメンド)SAE5W40ベースオイル水素化分解合成油ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド)危険物の性状非水溶性
トップテック4200 5W-30 LIQUI MOLYトップテック4200 5W-30LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
4日以内出荷から8日以内出荷
優れた清浄作用でエンジンをクリーンに保つ、 DPF付きディーゼル車に最適且つガソリン車でも最高のパフォーマンスを発揮するローフリクションエンジンオイル。最新エンジンテクノロジーに対応したガソリン・ディーゼル兼用オイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。ガス駆動車(CNG/LPG)やカーボン類が付着しやすい直噴エンジンやターボ付き車両にも最適です。ユーロ4,5,6の排出基準に対応。※2006年6月以前に製造されたR5とV10 TDIエンジンには対応しておりませんのでご注意ください。
SAE5W-30ベースオイル水素化分解合成油APISP適合車ガソリン・ディーゼル用ACEAC3適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30、(LIQUI MOLYレコメンド)ACEA C2、BMW Longlife-01 (2018年まで)/Longlife-01 FE (2018年まで)、Volkswagen Audi VW500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 、Fiat 9.55535-S1/S3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
14,980税込16,478
1本(5L)
5日以内出荷
全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3危険物の性状非水溶性
フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4 LIQUI MOLYフォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4LIQUI MOLY
9,898税込10,888
1本(5L)
4日以内出荷から5日以内出荷
特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け
用途旧車向けベースオイル鉱物油APISLACEAA3/B4/E2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類
トップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
14,980税込16,478
1本(5L)
5日以内出荷
耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイルシンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W30ベースオイル合成油ACEAC2/C3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30危険物の性状非水溶性
トップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
12,980税込14,278
1本(5L)
4日以内出荷から5日以内出荷
GPF、DPF付き無し問わず幅広く使える、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。ユーロ4、5、6の排出基準に対応。素早い浸透力でエンジンやターボチャージャーを最大限保護、不要な堆積物の蓄積を予防し、確実な潤滑を保証します。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE5W40ベースオイル合成油APISNACEAC3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW511 00、Porsche C40適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)MB 226.5、RENAULT RN0700/0710、GM dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリジェンニュージェネレーション 10W-40 LIQUI MOLYモリジェンニュージェネレーション 10W-40LIQUI MOLY
11,980税込13,178
1本(5L)
5日以内出荷
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、Volkswagen Audi VW501 01/502 00/505 00、PEUGEOT CITROEN(PSA) B71 2300、RENAULT RN700/0710、Fiat 9.55535-G2適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE10W-40ベースオイル水素化分解合成油ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド)危険物の性状非水溶性
シンゾイル レーステックGT1 10W-60 LIQUI MOLYシンゾイル レーステックGT1 10W-60LIQUI MOLY(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本(5L)
8日以内出荷
モータースポーツに対応したフルシンセティックエンジンオイル。レースやスポーツ走行向けに開発された製品。突出した潤滑性、耐摩耗性、油圧安定性を備えた信頼性の高いオイルで、スポーツ走行はもちろん、極端なドライビングにも確実に追随します。高いパワーリザーブと最高のパフォーマンスで、安全に、そしていち早くフィニッシュラインまでいざないます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-H3適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W60ベースオイル100%PAO化学合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
ライヒトラウフハイテック 5W-40 LIQUI MOLYライヒトラウフハイテック 5W-40LIQUI MOLY
11,980税込13,178
1本(5L)
4日以内出荷から8日以内出荷
ライフが長く耐久性が高いシンセティックテクノロジーエンジンオイル。 シンセティックテクノロジーから生まれた革新的なベースオイルと最新の添加剤技術を融合。素早い潤滑と低摩耗性を実現、オイル減りや燃料消費を大幅に抑制します。ガソリン・ディーゼル兼用でターボ付き車両にも最適、カーメーカーの指定に準拠した長い交換サイクルにも対応します。
SAE5W40ベースオイル水素化分解合成油APISN適合車ガソリン・ディーゼル用ACEAA3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スペシャルテックV 0W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-20LIQUI MOLY
12,980税込14,278
1本(5L)
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC RBS0-2AE適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
クラシックモーターオイル SAE 20W-50 LIQUI MOLYクラシックモーターオイル SAE 20W-50LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
マイルドにブレンドされたミネラルベースのモーターオイル。マイルドにブレンドされた潤滑剤が要求される製造年1950年以降の、オイルフィルターエレメントを備えたクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISC/SD/SE/CCSAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
RESPO MINI 15W-40 SM/CF RESPORESPO MINI 15W-40 SM/CFRESPO
6,998税込7,698
1缶(5L)
4日以内出荷
MINI MT車の性能を100%発揮させる専用オイル。エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE15W-40APISM/CFタイプ化学合成油容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
トップテック6400 LIQUI MOLYトップテック6400LIQUI MOLY
15,980税込17,578
1本(5000mL)
4日以内出荷
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル全合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
トップテック4300 LIQUI MOLYトップテック4300LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5000mL)
4日以内出荷
特にプジョー・シトロエン、ルノー、フィアット、トヨタ、ホンダなどに最適なローフリクション・エンジンオイル。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト(CEC-L-54-T-96/MB M111)において、指定オイルと比較して2.5%以上の省燃費性能を実証。最高のエンジンパフォーマンスを保証し、最大で40,000kmの長寿命にも対応します。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W30ベースオイル全合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
スペシャルテックF ECO 5W-20 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF ECO 5W-20 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
14,980税込16,478
1本(5L)
5日以内出荷
フォードのエコブーストエンジンに最適な、耐摩耗性に優れた省燃費オイル。デポジットの生成を確実に防止し、優れた潤滑信頼性を確保して高い省燃費を実現する、化学合成技術をベースとした低摩擦オイル。エコブーストのダウンサイズエンジンに最適な設計で、旧バージョンとの互換性にも優れています。フォードは、WSS-M2C-913-B、913-C、及び925-Bを指定するエンジンにもこのオイルを使用するよう推奨しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 948-B、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5004危険物の性状非水溶性
スペシャルテックF 5W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF 5W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-G1、FORD WSS-M2C 913-A/913-B/913-C、IVECO 18-1811 S1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W30ベースオイル合成油ACEAA5/B5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 913-D、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5003危険物の性状非水溶性
トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122危険物の性状非水溶性
フォーミュラスーパー 10W-40 LIQUI MOLYフォーミュラスーパー 10W-40LIQUI MOLY(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本(5L)
5日以内出荷から8日以内出荷
特に旧車に適した、ミネラルベースの高性能ローフリクション・エンジンオイル。コールドスタート時の高速給油は、始動段階および暖機段階でエンジンの摩耗を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、安定した潤滑油膜を提供します。旧車向け
用途旧車向け適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.1/229.1、Volvo VDS、MAN 271適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CG-4SAE10W-40ベースオイル鉱物油ACEAA3/B3/E3危険物の性状非水溶性
スペシャルテックV 0W-30 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-30LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC 95200377適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W30ベースオイル水素化分解合成油ACEAA7/B7危険物の性状非水溶性
トップテック4310 0W-30 LIQUI MOLYトップテック4310 0W-30LIQUI MOLY
15,980税込17,578
1本(5L)
8日以内出荷
最先端技術のプレミアムなローアッシュ、ローフリクションオイル。PAOとハイドロクラック(水素化分解)の高性能な部分合成のベースオイルと最新の添加剤技術の組み合わせにより、エンジンオイルの素早い浸透性を確保しながら、摩耗に対する優れた保護を提供、オイルと燃料消費を削減します。PSAおよびFiat / Alfa Romeo(TwinAirおよびMultiAirエンジン)のさまざまな車両での使用やDPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Peugeot Citroen (PSA) B71 2312、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-DS1/GS1適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W30ベースオイル部分合成油ACEAC2危険物の性状非水溶性
トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLYトップテック6200 0W-20LIQUI MOLY
14,980税込16,478
1本(5L)
5日以内出荷から12日以内出荷
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン/ディーゼル用