ガソリン/ディーゼル用 :「油引」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「SAE」から絞り込む
0W-25(1)
全合成ベースオイルを使用したオリジナル配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。
配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。
低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。
さらに最新のSP規格性能を満たしており、LSPI(低速プレイグニッション)、エンジンスラッジ(低温スラッジ)、タイミングチェーン摩耗に対する3つの抑制性能を有しています。また、初期段階の省燃費性能だけでなく、長期間の省燃費性能を兼ね備えたオイルです。省燃費性能を最大限に引き出し、ドライブフィーリングの向上を体感いただけます。
用途低粘度オイル指定で高速走行の多い車両、過走行気味の車両
仕様全塩基価:7.51
タイプワイドレジン
容量(L)20
引火点(℃)230
粘度0W-25
流動点(℃)-42.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:49.22、100℃:9.400
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数178
APISP
SAE0W-25
ベースオイル全合成ベースオイル
密度(g/cm3 at15℃)0.8464
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。