絞り込み
ブランド
  • Phillips 66[オイル](4)
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(1)
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(1)
内容量(L)
  • 19
  • 0.946(5)
  • 1(94)
  • 2(3)
  • 3(24)
  • 4(102)
  • 4.5(6)
  • 5(10)
  • 5.5(1)
  • 20(107)
  • 200(6)
ベースオイル
  • 部分合成油(3)
  • 鉱物油(1)
API
  • SN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(1)
5W-30(1)
10W-30(1)
10W-40(1)
P66 シールドチョイス 10W-40(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-40(P)Phillips 66[オイル](2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(19L)
4日以内出荷
コストパフォーマンスの高いエンジンオイル。 摩擦防止性能が高く、錆や腐食を防止します。 優れた耐久性によりターボ車等の高出力エンジンにも対応できます。
引火点(℃)227流動点(℃)<-39粘度指数150APISNSAE10W-40動粘度(cSt)(40℃)106、(100℃)15.4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 10W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-30(P)Phillips 66[オイル]
16,980税込18,678
1缶(19L)
4日以内出荷
オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。 高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。 高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)229流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数148ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 5W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 5W-30(P)Phillips 66[オイル]
16,980税込18,678
1缶(19L)
4日以内出荷
ILSAC GF-5規格の高品質な部分合成油。 環境性能の維持と長期化を図った省エネタイプのオイルです。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE5W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)216流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数158ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.4、(100℃)10.9危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 0W-20(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 0W-20(P)Phillips 66[オイル]
19,980税込21,978
1缶(19L)
4日以内出荷
低粘度オイル推奨車向けに開発された高品質な部分合成油。 優れた熱安定性と酸化安定性により、低燃費性能を発揮します。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE0W-20APISNベースオイル部分合成容量(L)19引火点(℃)218流動点(℃)-41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)46.0、(100℃)8.8危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用