絞り込み
ブランド
  • VTルブリカンツ(2)
SAE
  • 15W-50(1)
  • 20W-50(1)
内容量(L)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 鉱物油(2)
API
  • GF-3
  • C3(1)
  • CF(32)
  • GF-5(2)
  • RC(1)
  • SJ(1)
  • SL(12)
  • SM(17)
  • SN(64)
  • SP(73)
  • SQ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
15W-50(1)
20W-50(1)
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE20W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE15W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用