ガソリン専用 :「軽自動車ターボ」の検索結果

ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新のAPI規格SP及びILSAC規格GF-6A(省燃費性能)に認証された高性能ガソリン・デ ィーゼル車兼用エンジンオイル。ターボ車・軽自動車など幅広い車種に適合します。またAPI CF性能を有しているため、ディーゼルエンジン(DPF装着車、建機、船舶等は不可)にも使用出来ます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料(0.91MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

最新のAPI規格SP及びILSAC規格GF-6A(省燃費性能)に認証された高性能ガソリン・ディーゼル車兼用エンジンオイル。省燃費性も優れておりターボ車・軽自動車など幅広い車種に適合します。またAPI CF性能を有しているため、ディーゼルエンジン(DPF装着車、建機、船舶等は不可)にも使用出来ます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料(0.91MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります