6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mobil 1TM 15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 レースでも通常の走行でも、Mobil 1TM 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。 下記の要求に適合しています。 API SN、ACEA A3/B3、 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/ターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5
仕様【推奨】省燃費車/ターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。 低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。 Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5 下記のメーカー承認を取得しています。 GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)
仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 0W-40は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。 Mobil 1TM 0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。 下記の要求に適合しています。 API SN ACEA A3/B3, A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。 MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 Porsche A40 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車/メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
仕様【推奨】ハイブリッド車、省燃費車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 0W-20は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-20は、0W-16/0W-20 推奨車にご使用ください。 0W-20の粘度グレードが推奨されているハイブリッド車、省燃費車にご使用ください。 0W-20の粘度グレードが推奨されている車種以外ではご使用できません。 ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング