絞り込み
ブランド
  • SUNOCO(2)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • コスモ石油(1)
  • NEEDS(1)
  • ALPHAS(1)
SAE
  • 5W-30(1)
  • 10W(1)
  • 10W-30(2)
  • 15W-40(2)
  • 30(3)
API
  • CF
  • CC(1)
  • CF-4(17)
  • CH-4(2)
  • CI-4(2)
  • CJ-4(1)
  • CK-4(2)
  • DH2(1)
  • DL-1(1)
  • SF(2)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 200(3)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディーゼル専用とは、エンジンオイルの中でディーゼル車専用のアイテム。エンジンオイルは車のエンジンを動かすために必要なオイルです。ディーゼルエンジンオイルは、ガソリンエンジンオイルと比べてアルカリ成分が多く含まれています。また、ディーゼルエンジンの圧縮比が高いことから粘度が強いのも特徴です。大型バスを扱う旅行会社や、小・中・大型トラックで資材を運ぶ建築現場で使用されているアイテムです。エンジンオイルは整備マニュアルを確認の上適合するものをご使用ください。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
5W-30(1)
10W(1)
10W-30(2)
15W-40(2)
30(3)
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-1ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)APICFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ ディーゼル CF コスモ石油コスモ ディーゼル CFコスモ石油
89,980税込98,978
1缶(200L)
翌々日出荷から3日以内出荷
エンジン清浄性に優れています コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 酸中和性が優れています 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸 受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 摩耗防止に優れています 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カ ムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、 発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応 するディーゼルエンジンオイルです。 なかでも次に示すような条件で運転されるディーゼルエンジンには、特に効果的です。 1. 建設機械およびダンプカー(DPF未装着車)など高出力でかつ負荷変動の大きい場合。 2. 建設機械などにおいて、硫黄分の多い燃料を使用する場合。適合範囲ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル CF NEEDSディーゼルエンジンオイル CFNEEDS
10,980税込12,078
1缶(18L)
翌々日出荷
CD30の上級品質として作られました。 清浄分散性、熱安定性、オイル消費防止性が、さらに良くなっています。
用途ディーゼルエンジン用SAE30APICF相当容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4SUNOCO
22,980税込25,278
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「JASO: DH-2F」に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。近年のバス、トラックに求められている「省燃費性能試験」をクリア。また、従来の「API: CF-4」規格に相当する「JASO: DL-0」にも対応しているため、DPFが搭載されていない乗用車から大型バス、トラックに対応しています。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE5W-30JASO規格DH2F/DL0危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4SUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。
容量(L)20基油MINERAL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性
エンジンオイル FDα ALPHASエンジンオイル FDαALPHAS
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
ターボディーゼル車使用可。
用途ディーゼルエンジン専用ベースオイル鉱物油APICF/CF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リムラ D シェルルブリカンツリムラ Dシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1缶(200L)
7日以内出荷
過酷な運転条件でもリングまわりや溝をクリーンに保ち、リング固着を防止します。 低温でも優れた清浄分散性を有し、エンジン内をきれいに保ち、スラッジを分散します。 優れた耐摩耗性を有しており、摩耗が原因となるエンジントラブルを防止します。 酸性物質を速やかに中和し、酸により腐食摩耗を防止します。
適合範囲エンジンL3.5引火点(℃)248流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)98.5(40℃)、11.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99APICF密度(g/cm3 at15℃)0.892危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用