1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
0W-30(1)
低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用。長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性。添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制。添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能。JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当 適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。 引火点(℃)224 粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8445(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数168 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります