ディーゼル専用 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKO'S(ワコーズ)マルチロードDL-1 MR-DL1
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。 フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE5W-30 容量(L)20 引火点(℃)226 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)52.1(40℃)、9.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数166 JASO規格DH-1 塩基価2.5mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
39,600 税込43,560
当日出荷

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります