1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
5W-30(1)
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向け SAE5W-30 仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5 容量(L)20 規格JASO:DL-1 引火点(℃)226 JISクラスK2215 陸用 3種3号 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DL-1 密度(g/cm3 at15℃)0.8487 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります