「SAE」から絞り込む
5W-30(1)
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。
低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。
全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向け
SAE5W-30
仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5
容量(L)20
規格JASO:DL-1
引火点(℃)226
JISクラスK2215 陸用 3種3号
流動点(℃)-35
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数167
ベースオイル全合成ベースオイル
JASO規格DL-1
密度(g/cm3 at15℃)0.8487
色(ASTM)L3.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- LPG用
- 建機用
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。