絞り込み
ブランド
  • ヤシマ化学
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • RISLONE(2)
  • SOFT99(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • カストロール(1)
  • RAMCO(1)
  • QMI(1)
  • SUNOCO(1)
  • モリグリーン(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • アッドブレインズジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)
当日出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
自動車用フラッシングオイル