ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色オレンジ
コード長さ(cm)約22
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色ホワイト
コード長さ(cm)約22
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×25
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色ホワイト
配線長約230mm
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。
消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
コード長さ(m)3
LED色オレンジ
LED使用数(個)12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色レッド
配線長500mm
LED使用数(個)3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキ
ねじピッチ(mm)30
レンズ色クリア
寸法(Φ×高さH)(mm)50×44
LED色RGB
電流(mA)12V時/50、24V時/30
防塵防水性能IP67
ねじ径(Φmm)4
動作電圧(V)DC10~36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色ホワイト
コード長さ(cm)約23
LED使用数(個)12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)12/24
レンズ色クリア
LED色ホワイト
コード長さ(cm)約39
LED使用数(個)9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじサイズ直径4
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!。防塵防水IP67取得。ノイズ対策済。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
コード長さ(mm)黒/約160、赤/約80
電流(mA)(DC12V/DC24V)50/30
寸法(高さH×幅W)(mm)77×88
ねじ径(Φmm)5
明るさ(Lm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82
ねじピッチ(mm)61
レンズプラスチック
適合車種汎用
直径(mm)88
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
ホワイトLEDとピンクLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ピンク・ホワイト/桜一文字
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
色ピンク
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
LED色ピンク・ホワイト/桜一文字
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
色ブルー
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。