マーカーランプ :「24V LED電球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • 24v led 電球色
  • 24v led 電球
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)LO-100 LED角型マーカーJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!電球タイプの明るさを再現。
用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70関連資料(0.41MB)
花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN花魁 LEDライトバーマーカー花魁JAPAN
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります高輝度LED使用ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45口金BA15S定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)15動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニットJB(日本ボデーパーツ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
路面をより明るく照射し安全を確保!マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6関連資料(0.5MB)
LEDマーカーランプ 2571Y 信和自動車工業LEDマーカーランプ 2571Y信和自動車工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
LEDマーカーランプ 小林総研LEDマーカーランプ小林総研(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LEDツインストロボマーカー登場!左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
LEDマーカーランプ POLARGLEDマーカーランプPOLARG(5件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウマーカーランプ LED12 24V車専用モノタロウ(46件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDマーカーランプ 信和自動車工業LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップLEDならではの省エネ設計乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場今までにないスタイリッシュなデザイン武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)市光工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)市光工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6スリムマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
LEDサイドマーカー KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカーKOITO(小糸製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
マーカーランプ