コンテナー :「パーツbox」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
種別213561-01
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP
適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。底面が10mm中央底上がり形状となっています。
トラスコ品番204-9790
種別SK-28-2D-CL
材質PP
質量(kg)1.98
有効内寸(mm)412×312×188
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223
外寸(mm)476×360×223
内寸(mm)421×321×203
底形状格子リブ
適合カード差し(別売)両短辺5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×312×188
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
用途工業部品などの流通・保管容器
トラスコ品番139-2267
材質ポリプロピレン(PP)
出荷単位10個
適合カード差し両短辺12型(別売)
外寸法・高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)384
外寸法・間口(mm)592
有効内寸法・間口(mm)533
有効内寸法・奥行(mm)333
有効内寸法・高さ(mm)86
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別SKCSK5TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)318×183×82
外寸(mm)359×210×93
フタなし
コンテナ種類ベタ目
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
種別SKCSK6TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)296×195×89
外寸(mm)345×234×102
フタなし
コンテナ種類ベタ目
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)475×160×211
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。