クリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理にスタッキング可仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO(39件のレビュー)当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
スケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング可
FシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
VN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
パーツBOX無塗装TRUSCO(69件のレビュー)当日出荷
オールスチール製継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
スケルコンオリコンTRUSCO(20件のレビュー)当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)TRUSCO(23件のレビュー)当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
NS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)翌々日出荷
シボ加工(蓋)を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) 用フタです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用段ボール梱包の代替容器仕様シボ加工4カ所付属品-材質ポリプロピレン質量(g)470最大積載荷重(kg)10外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)377
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
Fシリーズコンテナ蓋TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。
フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。
フタをしたままでも積み重ねが可能です。
材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
プロケース75L用フタ OD色TRUSCO当日出荷
用途プロケース75L用のフタです。トラスコ品番392-6176質量(g)890外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレーTRUSCO当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4026材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)243アズワン品番64-8723-70外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)253
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレーTRUSCO当日出荷
短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。2か所(長辺側:1か所、短辺側:1か所)に扉がついているため、使用場所に合わせて使用が可能です。透明なので中身が見えます。フタ付なのでほこりやゴミが入るのを防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。収納用のラックとして。トラスコ品番692-7287材質ポリプロピレン(PP)色ライトグレー容量(L)50.2最大積載荷重(kg)8折たたみ時の高さ(mm)76.5外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)311
折りたたみコンテナTRUSCO当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:329容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー 10個TRUSCO¥27,980税込¥30,778
1セット(10個)
当日出荷
お得なまとめ買い品番です。短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。2か所(長辺側:1か所、短辺側:1か所)に扉がついているため、使用場所に合わせて使用が可能です。透明なので中身が見えます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。収納用のラックとして。トラスコ品番692-7290材質ポリプロピレン(PP)色ライトグレー容量(L)52.3最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)67.5外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)305
スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板TRUSCO当日出荷
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
トラスコ品番363-9398材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)306厚さ(mm)5色ブルー高さ(mm)50タイプ長手適合コンテナTSK-6、910RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60LTRUSCO当日出荷
2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】12か所あり折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)359
取手付パーツBOX色付TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。
パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー 10個TRUSCO¥36,980税込¥40,678
1セット(10個)
当日出荷
お得なまとめ買い品番です。短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。2か所(長辺側:1か所、短辺側:1か所)に扉がついているため、使用場所に合わせて使用が可能です。透明なので中身が見えます。フタ付なのでほこりやゴミが入るのを防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。収納用のラックとして。トラスコ品番692-7288材質ポリプロピレン(PP)色ライトグレー容量(L)50.2最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)76.5外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)311
薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付TRUSCO当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283容量(L)20最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258
まとめ買い 折りたたみコンテナ 50LTRUSCO¥24,980税込¥27,478
1セット(10個)
当日出荷
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:12か所あり外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304
粘着付カード差しTRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1袋(24枚)ほか
当日出荷
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
α折りたたみコンテナTRUSCO当日出荷
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
オリコン用内袋TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。